Motion
843BF-100K-M8

BOSTON GEAR
843BF-100K-M8

Caja de engranajes helicoidal en línea - Reducción triple, 100:1 relación, tipo de entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., tipo de salida de eje sólido, diámetro de eje de salida de 1.0000 pulg., montaje en brida, hierro fundido con material de carcasa de pintura gris estándar
Artículo MI #02377851
No. Fabricante 843BF-100K-M8
Price$3,394.41/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
843BF-100K-M8

Caja de engranajes helicoidal en línea - Reducción triple, 100:1 relación, tipo de entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., tipo de salida de eje sólido, diámetro de eje de salida de 1.0000 pulg., montaje en brida, hierro fundido con material de carcasa de pintura gris estándar
Artículo MI #02377851
No. Fabricante 843BF-100K-M8
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
Price$3,394.41/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    843BF
  • RPM máximas de salida
    17 rpm
  • Par de salida máximo
    1400
  • Relación nominal
    100:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    100:1
  • Peso
    37 lb

Details

  • Relación real
    98.82:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido con pintura gris estándar
  • Estilo de entrada
    Sin brida (eje de proyección)
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    843BF-100K-M8
  • Número de Upc del fabricante
    884107022697
  • Potencia de entrada máxima
    0.42 CV
  • Montaje
    Montaje en brida
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Triple
  • Serie
    800
  • Estándares cumplidos
    ISO 9001
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1400 pulg-lb
  • UPC_NO
    884107022697

Descripción general

Descripción del fabricante
843BF-100K REDUCTOR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo