Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante843BF
- RPM máximas de salida12 rpm
- Par de salida máximo153.66 N-m;1360
- Relación nominal140:1
- Diámetro del eje de salida1.0000 pulg.
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación140:1
- Factor de servicio1.0
- Peso37 lb
Detalles
- Relación real138.931:1
- Estuche incluidoNo
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Estilo de entradaSin brida (eje de proyección)
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante843BF-140K-M8
- Número de Upc del fabricante884107022727
- Potencia de entrada máxima0.29 CV
- MontajeMontaje en brida
- Tipo de salidaEje sólido
- Tipo de reductorEn línea
- ReducciónTriple
- Serie800
- Estándares cumplidosISO 9001
- Adecuado para entornos de lavadoNo
- Clasificación de par (pulg.-lb)1360 pulg-lb
- UPC_NO884107022727