Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante843BF
- RPM máximas de salida10 rpm
- Par de salida máximo1410
- Relación nominal160:1
- Diámetro del eje de salida1.0000 pulg.
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación160:1
- Peso37 lb
Detalles
- Relación real156.574:1
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante884107022734
- Potencia de entrada máxima0.27 CV;0.20 kW
- MontajeMontaje en brida
- Tipo de salidaEje sólido
- Tipo de reductorEn línea
- ReducciónTriple
- Serie800
- Estándares cumplidosAGMA Clase de servicio I
- Clasificación de par (pulg.-lb)1410 pulg-lb;159.31 Nm
- UPC_NO884107022734