Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante843BF
- RPM máximas de salida48 rpm
- Par de salida máximo157.05 N-m;1390
- Relación nominal36:1
- Diámetro del eje de salida1.0000 pulg.
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación36:1
- Peso37 lb
Detalles
- Relación real35.193:1
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Estilo de entradaSin brida (eje de proyección)
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante884107022789
- Potencia de entrada máxima1.17 CV
- MontajeMontaje en brida
- Tipo de salidaEje sólido
- Tipo de reductorEn línea
- ReducciónTriple
- Serie800
- Estándares cumplidosAGMA Service Class I, certificación ISO
- Clasificación de par (pulg.-lb)1390 pulg-lb
- UPC_NO884107022789