Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante843BF
- RPM máximas de salida31 rpm
- Par de salida máximo157.7 N-m;1396
- Relación nominal56:1
- Diámetro del eje de salida1.0000 pulg.
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación56:1
- Peso37 lb
Detalles
- Relación real54.281:1
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Estilo de entradaSin brida (eje de proyección)
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante843BF-56K-M8
- Número de Upc del fabricante884107022826
- Potencia de entrada máxima0.76 CV
- MontajeMontaje en brida
- Tipo de salidaEje sólido
- Tipo de reductorEn línea
- ReducciónTriple
- Serie800
- Estándares cumplidosISO 9001
- Clasificación de par (pulg.-lb)1396 pulg-lb
- UPC_NO884107022826