Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de entrada0.7500 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante862B
- RPM máximas de salida62 rpm
- Par de salida máximo346.86 N-m;3070
- Relación nominal28:1
- Diámetro del eje de salida1.2500 pulg.
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Relación28:1
- Peso51 lb
Detalles
- Relación real27.643:1
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Estilo de entradaSin brida (eje de proyección)
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante862B-28K-M1
- Número de Upc del fabricante884107023014
- Potencia de entrada máxima2.38 kW;3.19 hp
- MontajeMontaje de pie
- Tipo de salidaEje sólido
- Tipo de reductorEn línea
- ReducciónDoble
- Serie800
- Estándares cumplidosISO 9001
- Clasificación de par (pulg.-lb)3070 pulg-lb
- UPC_NO884107023014