Motion
862B-3.9K-M1

BOSTON GEAR
862B-3.9K-M1

Caja de engranajes helicoidal en línea - Doble reducción, 3.9:1 Relación, Tipo de entrada de eje sólido, Tamaño de entrada de 0.7500 pulg., Tipo de salida de eje sólido, Diámetro de eje de salida de 1.2500 pulg., Montaje de pie, Hierro fundido con material de carcasa de pintura gris estándar
Artículo MI #02377888
No. Fabricante 862B-3.9K-M1
Precio3,264.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
862B-3.9K-M1

Caja de engranajes helicoidal en línea - Doble reducción, 3.9:1 Relación, Tipo de entrada de eje sólido, Tamaño de entrada de 0.7500 pulg., Tipo de salida de eje sólido, Diámetro de eje de salida de 1.2500 pulg., Montaje de pie, Hierro fundido con material de carcasa de pintura gris estándar
Artículo MI #02377888
No. Fabricante 862B-3.9K-M1
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
Precio3,264.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de entrada
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    862B
  • RPM máximas de salida
    448 rpm
  • Par de salida máximo
    1835
  • Relación nominal
    3.9:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.2500 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    3.9:1
  • Peso
    51 lb

Detalles

  • Relación real
    3.952:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido con pintura gris estándar
  • Estilo de entrada
    Sin brida (eje de proyección)
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    862B-3.9K-M1
  • Número de Upc del fabricante
    884107023052
  • Potencia de entrada máxima
    13.3 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    800
  • Estándares cumplidos
    ISO 9001
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1835 pulg-lb
  • UPC_NO
    884107023052

Descripción general

Descripción del fabricante
862B-3.9K REDUCTOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"