Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de entrada0.7500 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante862B
- RPM máximas de salida38 rpm
- Par de salida máximo2950
- Relación nominal45:1
- Diámetro del eje de salida1.2500 pulg.
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Relación45:1
- Peso51 lb
Detalles
- Relación real42.431:1
- Tipo de componente de caja de engranajesJuego de engranajes helicoidales
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Estilo de entradaSin brida (eje de proyección)
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante862B-45K-M1
- Número de Upc del fabricante884107023106
- Potencia de entrada máxima2.01 CV
- MontajeMontaje de pie
- Tipo de orificio de salidaProyección sólida
- Tipo de salidaEje sólido
- Tipo de reductorEn línea
- ReducciónDoble
- Serie800
- Estándares cumplidosAGMA Clase de servicio I, ISO 9001
- Clasificación de par (pulg.-lb)2950 pulg-lb
- UPC_NO884107023106