Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja862
- Tamaño de entrada0.7500 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante862B
- RPM máximas de salida273 rpm
- Par de salida máximo2248
- Relación nominal6.4:1
- Diámetro del eje de salida1.2500 pulg.
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Relación6.4:1
- Factor de servicio1.0
- Peso51 lb
Detalles
- Relación real6.313:1
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Estilo de entradaSin brida (eje de proyección)
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante862B-6.4K-M1
- Número de Upc del fabricante884107023151
- Potencia de entrada máxima10.2 CV
- MontajeMontaje de pie
- Tipo de salidaEje sólido
- Tipo de reductorEn línea
- ReducciónDoble
- Serie800
- Clasificación de par (pulg.-lb)2248 pulg-lb
- UPC_NO884107023151