Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones de la carcasa10.6 x 9.06 x 7.48 pulg.
- Altura de la carcasa9.06 pulg.
- Longitud de la carcasa10.6 pulg.
- Ancho de la carcasa7.48 pulg.
- Tamaño de entrada1.2500 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante862
- RPM máximas de salidaEntrada de 243.000 a 1750 rpm
- Par de salida máximo2772 pulg-lbs a 690 rpm
- Relación nominal7.2:1
- Diámetro del eje de salida3/4 pulg.
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Relación7.2:1
- Peso2.08 lb
Detalles
- Relación real7.16:1
- Estilo de entradaSin brida (eje de proyección)
- Tipo de entradaEje sólido
- Número de Upc del fabricante884107023175
- Potencia de entrada máxima9.490 hp a 1750 rpm
- MontajeHorizontal
- Capacidad de carga suspendida1600 lb
- Tipo de reductorEn línea
- ReducciónDoble
- Serie800B
- Estándares cumplidosAGMA
- Clasificación de par (pulg.-lb)2380 pulg-lb
- UPC_NO884107023175