Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja862
- Tamaño de entrada0.7500 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante862BF
- RPM máximas de salida109 rpm
- Par de salida máximo2900
- Relación nominal16:1
- Diámetro del eje de salida1.2500 pulg.
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Relación16:1
- Factor de servicio1.0
- Peso51 lb
Detalles
- Relación real16.159:1
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Estilo de entradaSin brida (eje de proyección)
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante862BF-16K-M8
- Número de Upc del fabricante884107023274
- Potencia de entrada máxima5.12 CV
- MontajeMontaje en brida
- Tipo de salidaEje sólido
- Tipo de reductorEn línea
- ReducciónDoble
- Serie800
- Estándares cumplidosISO 9001
- Clasificación de par (pulg.-lb)2900 pulg-lb
- UPC_NO884107023274