Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja862
- Tamaño de entrada0.7500 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante862BF
- RPM máximas de salida605 rpm
- Par de salida máximo1560
- Relación nominal2.9:1
- Diámetro del eje de salida1.2500 pulg.
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Relación2.9:1
- Factor de servicio1.0
- Peso51 lb
Detalles
- Relación real2.813:1
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Estilo de entradaSin brida (eje de proyección)
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante862BF-2.9K-M8
- Número de Upc del fabricante884107023311
- Potencia de entrada máxima15.9 CV
- MontajeMontaje en brida
- Tipo de orificio de salidaProyección sólida
- Tipo de salidaEje sólido
- Tipo de reductorEn línea
- ReducciónDoble
- Serie800
- Adecuado para entornos de lavadoNo
- Clasificación de par (pulg.-lb)1560 pulg-lb
- UPC_NO884107023311
Descripción general
Descripción del fabricante
862BF-2.9K REDUCTOR
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad