Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de entrada0.7500 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante862BF
- RPM máximas de salida87 rpm
- Par de salida máximo3014
- Relación nominal20:1
- Diámetro del eje de salida1.2500 pulg.
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Relación20:1
- Peso51 lb
Detalles
- Relación real20.606:1
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Estilo de entradaSin brida (eje de proyección)
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante862BF-20K-M8
- Número de Upc del fabricante884107023328
- Potencia de entrada máxima4.19 CV
- MontajeMontaje en brida
- Tipo de salidaEje sólido
- Tipo de reductorEn línea
- ReducciónDoble
- Serie800
- Estándares cumplidosISO 9001
- Clasificación de par (pulg.-lb)3014 pulg-lb
- UPC_NO884107023328