Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja862
- Tamaño de entrada0.7500 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante862BF
- RPM máximas de salida500 rpm
- Par de salida máximo1665
- Relación nominal3.5:1
- Diámetro del eje de salida1.2500 pulg.
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Relación3.5:1
- Factor de servicio1.0
- Peso51 lb
Detalles
- Relación real3.758:1
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Estilo de entradaSin brida (eje de proyección)
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante862BF-3.5K-M8
- Número de Upc del fabricante884107023373
- Potencia de entrada máxima12.7 CV
- MontajeMontaje en brida
- Tipo de salidaEje sólido
- Tipo de reductorEn línea
- ReducciónDoble
- Serie800
- Estándares cumplidosISO 9001
- Adecuado para entornos de lavadoNo
- Clasificación de par (pulg.-lb)1665 pulg-lb
- UPC_NO884107023373