Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de entrada0.7500 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante862BF
- RPM máximas de salida48 rpm
- Par de salida máximo351.38 N-m;3120
- Relación nominal36:1
- Diámetro del eje de salida1.2500 pulg.
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Relación36:1
- Factor de servicio1.0
- Peso51 lb
Detalles
- Relación real35.249:1
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Estilo de entradaSin brida (eje de proyección)
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante862BF-36K-M8
- Número de Upc del fabricante884107023403
- Potencia de entrada máxima2.55 CV
- MontajeMontaje en brida
- Tipo de salidaEje sólido
- Tipo de reductorEn línea
- ReducciónDoble
- Serie800
- Estándares cumplidosISO 9001
- Clasificación de par (pulg.-lb)3120 pulg-lb
- UPC_NO884107023403
Descripción general
Descripción del fabricante
862BF-36K REDUCTOR
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad