Motion
862BF-7.2K-M8

BOSTON GEAR
862BF-7.2K-M8

862 D/R ROJO, relación 7.2 , montaje en brida O/P
Artículo MI #02377933
No. Fabricante 862BF-7.2K-M8
Precio3,833.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
862BF-7.2K-M8

862 D/R ROJO, relación 7.2 , montaje en brida O/P
Artículo MI #02377933
No. Fabricante 862BF-7.2K-M8
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
Precio3,833.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    8.98 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    10.6 pulg.
  • Tamaño de entrada
    3/4 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    862
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 243.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    2722 pulg-lbs a 690 rpm
  • Tamaño de salida
    1-1/4 pulg.
  • Relación
    7:1
  • Peso
    2.10 lb

Detalles

  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Catálogo del fabricante
  • Potencia de entrada máxima
    9.490 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Soporte de brida de salida
  • Dirección de salida
    Derecha
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    1600 lb
  • Reducción
    Doble
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • UPC_NO
    884107023519

Descripción general

Descripción del fabricante
862BF-7.2K REDUCTOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno