Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja863
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante863B
- RPM máximas de salida17 rpm
- Par de salida máximo349.68 N-m;3095
- Relación nominal100:1
- Diámetro del eje de salida1.2500 pulg.
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Relación100:1
- Peso59 lb
Detalles
- Relación real103.962:1
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Estilo de entradaSin brida (eje de proyección)
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante863B-100K-M1
- Número de Upc del fabricante884107023557
- Potencia de entrada máxima0.88 CV
- MontajeMontaje de pie
- Tipo de orificio de salidaProyección sólida
- Tipo de salidaEje sólido
- Tipo de reductorEn línea
- ReducciónTriple
- Serie800
- Adecuado para entornos de lavadoNo
- Clasificación de par (pulg.-lb)3095 pulg-lb
- UPC_NO884107023557