Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante863B
- RPM máximas de salida9.7 rpm
- Par de salida máximo3146
- Relación nominal180:1
- Diámetro del eje de salida1.2500 pulg.
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Relación180:1
- Peso59 lb
Detalles
- Relación real175.553:1
- Tipo de componente de caja de engranajesJuego de engranajes helicoidales
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Estilo de entradaSin brida (eje de proyección)
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante863B-180K-M1
- Número de Upc del fabricante884107023601
- Potencia de entrada máxima0.53 CV
- MontajeMontaje de pie
- Tipo de salidaEje sólido
- Tipo de reductorEn línea
- ReducciónTriple
- Serie800
- Estándares cumplidosISO 9001
- Clasificación de par (pulg.-lb)3146 pulg-lb
- UPC_NO884107023601