Motion
863B-56K-M1

BOSTON GEAR
863B-56K-M1

863 T/R ROJO, relación 56 , montaje en base
Artículo MI #02377951
No. Fabricante 863B-56K-M1
Precio3,424.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
863B-56K-M1

863 T/R ROJO, relación 56 , montaje en base
Artículo MI #02377951
No. Fabricante 863B-56K-M1
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
Precio3,424.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    863B
  • Diámetro del eje de salida
    1.2500 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    56:1
  • Peso
    59 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido con pintura gris estándar
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Catálogo del fabricante
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Triple
  • Serie
    800
  • UPC_NO
    884107023687

Descripción general

Descripción del fabricante
863B-56K REDUCTOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo