Motion
863B-63K-M1

BOSTON GEAR
863B-63K-M1

Caja de engranajes helicoidal en línea: triple reducción, 63:1 relación, tipo de entrada de caña con cara en C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., tipo de salida de eje sólido, diámetro de eje de salida de 1.2500 pulg., montaje en pie, fundición con material de carcasa de pintura gris estándar
Artículo MI #02377952
No. Fabricante 863B-63K-M1
Precio4,108.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
863B-63K-M1

Caja de engranajes helicoidal en línea: triple reducción, 63:1 relación, tipo de entrada de caña con cara en C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., tipo de salida de eje sólido, diámetro de eje de salida de 1.2500 pulg., montaje en pie, fundición con material de carcasa de pintura gris estándar
Artículo MI #02377952
No. Fabricante 863B-63K-M1
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
Precio4,108.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    863
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    863B
  • RPM máximas de salida
    27 rpm
  • Par de salida máximo
    335.9 N-m;2973
  • Relación nominal
    63:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.2500 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    63:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Peso
    59 lb

Detalles

  • Relación real
    62.319:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido con pintura gris estándar
  • Estilo de entrada
    Sin brida (eje de proyección)
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    863B-63K-M1
  • Número de Upc del fabricante
    884107023694
  • Potencia de entrada máxima
    1.41 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de orificio de salida
    Proyección sólida
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Triple
  • Serie
    800
  • Estándares cumplidos
    ISO 9001
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2973 pulg-lb
  • UPC_NO
    884107023694

Descripción general

Descripción del fabricante
863B-63K REDUCTOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno