Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja863
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante863B
- RPM máximas de salida24 rpm
- Par de salida máximo343.47 N-m;3040
- Relación nominal71:1
- Diámetro del eje de salida1.2500 pulg.
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Relación71:1
- Factor de servicio1.0
- Peso59 lb
Detalles
- Relación real73.093:1
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Estilo de entradaSin brida (eje de proyección)
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante863B-71K-M1
- Número de Upc del fabricante884107023700
- Potencia de entrada máxima1.23 CV
- MontajeMontaje de pie
- Tipo de salidaEje sólido
- Tipo de reductorEn línea
- ReducciónTriple
- Serie800
- Estándares cumplidosISO 9001
- Adecuado para entornos de lavadoNo
- Clasificación de par (pulg.-lb)3040 pulg-lb
- UPC_NO884107023700