Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja863
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante863BF
- RPM máximas de salida10 rpm
- Par de salida máximo3130
- Relación nominal160:1
- Diámetro del eje de salida1.2500 pulg.
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Relación160:1
- Peso59 lb
Detalles
- Relación real159.582:1
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Estilo de entradaSin brida (eje de proyección)
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante863BF-160K-M8
- Número de Upc del fabricante884107023779
- Potencia de entrada máxima0.58 CV
- MontajeMontaje en brida
- Tipo de salidaEje sólido
- Tipo de reductorEn línea
- ReducciónTriple
- Serie800
- Estándares cumplidosISO 9001
- Clasificación de par (pulg.-lb)3130 pulg-lb
- UPC_NO884107023779