Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante863BF
- RPM máximas de salida7.8 rpm
- Par de salida máximo355.45 N-m;3146
- Relación nominal225:1
- Diámetro del eje de salida1.2500 pulg.
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Relación225:1
- Factor de servicio1.0
- Peso59 lb
Detalles
- Relación real211.326:1
- Estuche incluidoNo
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Estilo de entradaSin brida (eje de proyección)
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante863BF-225K-M8
- Número de Upc del fabricante884107023809
- Potencia de entrada máxima0.44 CV
- MontajeMontaje en brida
- Tipo de orificio de salidaProyección sólida
- Tipo de salidaEje sólido
- Tipo de reductorEn línea
- ReducciónTriple
- Serie800
- Estándares cumplidosISO 9001
- Clasificación de par (pulg.-lb)3146 pulg-lb
- UPC_NO884107023809