Motion
863BF-56K-M8

BOSTON GEAR
863BF-56K-M8

Caja de engranajes helicoidal en línea - Reducción triple, 56:1 relación, tipo de entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., tipo de salida de eje sólido, diámetro de eje de salida de 1.2500 pulg., montaje en brida, hierro fundido con material de carcasa de pintura gris estándar
Artículo MI #02377969
No. Fabricante 863BF-56K-M8
Precio4,414.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
863BF-56K-M8

Caja de engranajes helicoidal en línea - Reducción triple, 56:1 relación, tipo de entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., tipo de salida de eje sólido, diámetro de eje de salida de 1.2500 pulg., montaje en brida, hierro fundido con material de carcasa de pintura gris estándar
Artículo MI #02377969
No. Fabricante 863BF-56K-M8
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
Precio4,414.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    863BF
  • RPM máximas de salida
    31 rpm
  • Par de salida máximo
    2887
  • Relación nominal
    56:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.2500 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    56:1
  • Peso
    59 lb

Detalles

  • Relación real
    57.321:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido con pintura gris estándar
  • Estilo de entrada
    Sin brida (eje de proyección)
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    863BF-56K-M8
  • Número de Upc del fabricante
    884107023861
  • Potencia de entrada máxima
    1.54 CV
  • Montaje
    Montaje en brida
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Triple
  • Serie
    800
  • Estándares cumplidos
    ISO 9001
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2887 pulg-lb
  • UPC_NO
    884107023861

Descripción general

Descripción del fabricante
863BF-56K REDUCTOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno