Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante863BF
- RPM máximas de salida19 rpm
- Par de salida máximo310.14 N-m;2745
- Relación nominal90:1
- Diámetro del eje de salida1.2500 pulg.
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Relación90:1
- Peso59 lb
Detalles
- Relación real82.764:1
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Estilo de entradaSin brida (eje de proyección)
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante863BF-90K-M8
- Número de Upc del fabricante884107023908
- Potencia de entrada máxima0.98 CV
- MontajeMontaje en brida
- Tipo de salidaEje sólido
- Tipo de reductorEn línea
- ReducciónTriple
- Serie800
- Clasificación de par (pulg.-lb)2745 pulg-lb
- UPC_NO884107023908