Motion
872B-11K-M1

BOSTON GEAR
872B-11K-M1

872 D/R ROJO, relación 11 , montaje en base
Artículo MI #02377978
No. Fabricante 872B-11K-M1
Precio5,371.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
872B-11K-M1

872 D/R ROJO, relación 11 , montaje en base
Artículo MI #02377978
No. Fabricante 872B-11K-M1
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
Precio5,371.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    5.51 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    12.2 x 9.06 x 10.83 pulg.
  • Altura de la carcasa
    10.83 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    12.2 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    9.06 pulg.
  • Tamaño de entrada
    7/8 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    872
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 159.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    5272 pulg-lbs a 690 rpm
  • Tamaño de salida
    1-5/8 pulg.
  • Relación
    11:1
  • Peso
    2.19 lb

Detalles

  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Catálogo del fabricante
  • Potencia de entrada máxima
    13.700 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Montaje de pie
  • Dirección de salida
    Derecha
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    2090 lb
  • Reducción
    Doble
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • UPC_NO
    884107023946

Descripción general

Descripción del fabricante
872B-11K REDUCTOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno