Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante872B
- RPM máximas de salida145 rpm
- Par de salida máximo5439
- Relación nominal12:1
- Diámetro del eje de salida1.6250 pulg.
- Tamaño de salida1.6250 pulg.
- Relación12:1
- Factor de servicio1.0
- Peso99 lb
Detalles
- Relación real12.087:1
- Estuche incluidoNo
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Estilo de entradaSin brida (eje de proyección)
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante872B-12K-M1
- Número de Upc del fabricante884107023953
- Potencia de entrada máxima12.5 CV
- MontajeMontaje de pie
- Tipo de salidaEje sólido
- Tipo de reductorEn línea
- ReducciónDoble
- Serie800
- Estándares cumplidosAGMA Clase de servicio I
- Adecuado para entornos de lavadoNo
- Clasificación de par (pulg.-lb)5439 pulg-lb
- UPC_NO884107023953