Motion
872B-3.3K-M1

BOSTON GEAR
872B-3.3K-M1

Reductor de velocidad en línea - Reducción doble, 3.3:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 1.6250 in, diámetro de eje de salida de 7/8 in, horizontal
Artículo MI #02377991
No. Fabricante 872B-3.3K-M1
Price$5,371.11/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
872B-3.3K-M1

Reductor de velocidad en línea - Reducción doble, 3.3:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 1.6250 in, diámetro de eje de salida de 7/8 in, horizontal
Artículo MI #02377991
No. Fabricante 872B-3.3K-M1
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
Price$5,371.11/each

Especificaciones

Dimensions

  • Dimensiones de la carcasa
    12.2 x 9.06 x 10.83 pulg.
  • Altura de la carcasa
    10.83 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    12.2 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    9.06 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    872
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 530.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    2398 pulg-lbs a 1750 rpm
  • Relación nominal
    3.3:1
  • Diámetro del eje de salida
    7/8 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.6250 pulg.
  • Relación
    3.3:1
  • Peso
    2.20 lb

Details

  • Relación real
    3.24:1
  • Estuche incluido
    No
  • Estilo de entrada
    Sin brida (eje de proyección)
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de Upc del fabricante
    884107024066
  • Potencia de entrada máxima
    21.200 hp a 1750 rpm
  • Montaje
    Horizontal
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio con llave
  • Capacidad de carga suspendida
    2090 lb
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    800B
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2398 pulg-lb
  • UPC_NO
    884107024066

Descripción general

Descripción del fabricante
872B-3.3K REDUCTOR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo