Especificaciones
Dimensions
- Distancia al centro5.51 pulg.
- Dimensiones de la carcasa12.2 x 9.06 x 10.83 pulg.
- Altura de la carcasa10.83 pulg.
- Longitud de la carcasa12.2 pulg.
- Ancho de la carcasa9.06 pulg.
- Tamaño de entrada7/8 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante872
- RPM máximas de salidaEntrada de 54.000 a 1750 rpm
- Par de salida máximo5342 pulg-lbs a 1750 rpm
- Tamaño de salida1-5/8 pulg.
- Relación32:1
- Peso2.20 lb
Details
- Tipo de entradaEje sólido
- Catálogo del fabricante
- Potencia de entrada máxima4.900 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeMontaje de pie
- Dirección de salidaDerecha
- Tipo de salidaEje sólido
- Capacidad de carga suspendida2090 lb
- ReducciónDoble
- Estándares cumplidosAGMA
- UPC_NO884107024097
Descripción general
Descripción del fabricante
872B-32K REDUCTOR
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad