Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante872B
- RPM máximas de salida340 rpm
- Par de salida máximo3698
- Relación nominal5.1:1
- Diámetro del eje de salida1.6250 pulg.
- Tamaño de salida1.6250 pulg.
- Relación5.1:1
- Peso99 lb
Detalles
- Relación real4.995:1
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Estilo de entradaSin brida (eje de proyección)
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante872B-5.1K-M1
- Número de Upc del fabricante884107024141
- Potencia de entrada máxima21.2 CV;15.81 kW
- MontajeMontaje de pie
- Tipo de salidaEje sólido
- Tipo de reductorEn línea
- ReducciónDoble
- Serie800
- Estándares cumplidosISO 9001
- Clasificación de par (pulg.-lb)3698 pulg-lb;417.82 Nm
- UPC_NO884107024141
Descripción general
Descripción del fabricante
872B-5.1K REDUCTOR
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad