Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante872BF
- RPM máximas de salida175 rpm
- Par de salida máximo5360
- Relación nominal10:1
- Diámetro del eje de salida1.6250 pulg.
- Tamaño de salida1.6250 pulg.
- Relación10:1
- Peso99 lb
Detalles
- Relación real9.485:1
- Estuche incluidoNo
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Estilo de entradaSin brida (eje de proyección)
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante884107024264
- Potencia de entrada máxima15.7 CV
- MontajeMontaje en brida
- Tipo de salidaEje sólido
- Tipo de reductorEn línea
- ReducciónDoble
- Serie800
- Estándares cumplidosISO 9001
- Adecuado para entornos de lavadoNo
- Clasificación de par (pulg.-lb)5360 pulg-lb
- UPC_NO884107024264