Motion
873B-100K-M1

BOSTON GEAR
873B-100K-M1

Caja de engranajes helicoidal en línea - Reducción triple, 100:1 relación, tipo de entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.7500 pulg., tipo de salida de eje sólido, diámetro de eje de salida de 1.6250 pulg., montaje en pie, hierro fundido con material de carcasa de pintura gris estándar
Artículo MI #02378042
No. Fabricante 873B-100K-M1
Precio6,414.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
873B-100K-M1

Caja de engranajes helicoidal en línea - Reducción triple, 100:1 relación, tipo de entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.7500 pulg., tipo de salida de eje sólido, diámetro de eje de salida de 1.6250 pulg., montaje en pie, hierro fundido con material de carcasa de pintura gris estándar
Artículo MI #02378042
No. Fabricante 873B-100K-M1
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
Precio6,414.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de entrada
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    873B
  • RPM máximas de salida
    17 rpm
  • Par de salida máximo
    593.4 N-m;5252
  • Relación nominal
    100:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.6250 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.6250 pulg.
  • Relación
    100:1
  • Peso
    114 lb

Detalles

  • Relación real
    98.233:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido con pintura gris estándar
  • Estilo de entrada
    Sin brida (eje de proyección)
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    873B-100K-M1
  • Número de Upc del fabricante
    884107024578
  • Potencia de entrada máxima
    1.58 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Triple
  • Serie
    800
  • Estándares cumplidos
    AGMA Clase de servicio I
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    5252 pulg-lb
  • UPC_NO
    884107024578

Descripción general

Descripción del fabricante
873B-100K REDUCTOR