Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja873
- Tamaño de entrada0.7500 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante873BF
- RPM máximas de salida35 rpm
- Par de salida máximo597.69 N-m;5290
- Relación nominal50:1
- Diámetro del eje de salida1.6250 pulg.
- Tamaño de salida1.6250 pulg.
- Relación50:1
- Factor de servicio1.0
- Peso114 lb
Detalles
- Relación real51.776:1
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Estilo de entradaSin brida (eje de proyección)
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante873BF-50K-M8
- Número de Upc del fabricante884107024875
- Potencia de entrada máxima3.02 CV
- MontajeMontaje en brida
- Tipo de salidaEje sólido
- Tipo de reductorEn línea
- ReducciónTriple
- Serie800
- Estándares cumplidosISO 9001
- Adecuado para entornos de lavadoNo
- Clasificación de par (pulg.-lb)5290 pulg-lb
- UPC_NO884107024875