Motion
873BF-71K-M8

BOSTON GEAR
873BF-71K-M8

Caja de engranajes helicoidal en línea - Reducción triple, 71:1 relación, tipo de entrada de caña con cara C, tamaño de entrada de 0.7500 pulg., tipo de salida de eje sólido, diámetro de eje de salida de 1.6250 pulg., montaje en brida, hierro fundido con material de carcasa de pintura gris estándar
Artículo MI #02378075
No. Fabricante 873BF-71K-M8
Price$7,059.04/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
873BF-71K-M8

Caja de engranajes helicoidal en línea - Reducción triple, 71:1 relación, tipo de entrada de caña con cara C, tamaño de entrada de 0.7500 pulg., tipo de salida de eje sólido, diámetro de eje de salida de 1.6250 pulg., montaje en brida, hierro fundido con material de carcasa de pintura gris estándar
Artículo MI #02378075
No. Fabricante 873BF-71K-M8
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
Price$7,059.04/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de entrada
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    873BF
  • RPM máximas de salida
    24 rpm
  • Par de salida máximo
    598.59 N-m;5298
  • Relación nominal
    71:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.6250 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.6250 pulg.
  • Relación
    71:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Peso
    114 lb

Details

  • Relación real
    73.172:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido con pintura gris estándar
  • Estilo de entrada
    Sin brida (eje de proyección)
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    873BF-71K-M8
  • Número de Upc del fabricante
    884107024905
  • Potencia de entrada máxima
    2.14 CV
  • Montaje
    Montaje en brida
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio con llave
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Triple
  • Serie
    800
  • Estándares cumplidos
    ISO 9001
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    5298 pulg-lb
  • UPC_NO
    884107024905

Descripción general

Descripción del fabricante
873BF-71K REDUCTOR

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron