Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de entrada0.7500 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante873BF
- RPM máximas de salida21 rpm
- Par de salida máximo600.51 N-m;5315
- Relación nominal80:1
- Diámetro del eje de salida1.6250 pulg.
- Tamaño de salida1.6250 pulg.
- Relación80:1
- Peso114 lb
Details
- Relación real78.141:1
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Estilo de entradaSin brida (eje de proyección)
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante873BF-80K-M8
- Número de Upc del fabricante884107024912
- Potencia de entrada máxima2.01 CV
- MontajeMontaje en brida
- Tipo de salidaEje sólido
- Tipo de reductorEn línea
- ReducciónTriple
- Serie800
- Estándares cumplidosISO 9001
- Clasificación de par (pulg.-lb)5315 pulg-lb
- UPC_NO884107024912
Descripción general
Descripción del fabricante
873BF-80K REDUCTOR
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad