Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la cajaF832
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteF832BF
- RPM máximas de salida760 rpm
- Par de salida máximo333
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC/180C
- Relación nominal2.3:1
- Diámetro del eje de salida0.7500 pulg.
- Tamaño de salida0.7500 pulg.
- Relación2.3:1
- Peso21 lb
Detalles
- Relación real2.263:1
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Estilo de entradaF Brida de caña estándar
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante884107026435
- Potencia de entrada máxima4.29 CV
- MontajeMontaje en brida
- Tipo de salidaEje sólido
- Tipo de reductorEn línea
- ReducciónDoble
- Serie800
- Estándares cumplidosCertificado ISO
- Clasificación de par (pulg.-lb)333 pulg-lb
- UPC_NO884107026435