Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteF832BF
- RPM máximas de salida673 rpm
- Par de salida máximo350
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC/180C
- Relación nominal2.6:1
- Diámetro del eje de salida0.7500 pulg.
- Tamaño de salida0.7500 pulg.
- Relación2.6:1
- Peso21 lb
Detalles
- Relación real2.506:1
- Estuche incluidoNo
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Estilo de entradaF Brida de caña estándar
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteF832BF-2.6K-B7-M8
- Número de Upc del fabricante884107026459
- Potencia de entrada máxima3.98 CV
- MontajeMontaje en brida
- Tipo de salidaEje sólido
- Tipo de reductorEn línea
- ReducciónDoble
- Serie800
- Estándares cumplidosAGMA Clase de servicio I
- Clasificación de par (pulg.-lb)350 pulg-lb
- UPC_NO884107026459