Motion
F832BF-3.5K-B7-M8

BOSTON GEAR
F832BF-3.5K-B7-M8

Caja de engranajes helicoidal en línea - Doble reducción, 3.5:1 Relación, Tipo de entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.8750 pulg., Tipo de salida de eje sólido, Diámetro de eje de salida de 0.7500 pulg., Montaje con brida, Hierro fundido con material de carcasa de pintura gris estándar
Artículo MI #02378148
No. Fabricante F832BF-3.5K-B7-M8
Precio2,213.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
F832BF-3.5K-B7-M8

Caja de engranajes helicoidal en línea - Doble reducción, 3.5:1 Relación, Tipo de entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.8750 pulg., Tipo de salida de eje sólido, Diámetro de eje de salida de 0.7500 pulg., Montaje con brida, Hierro fundido con material de carcasa de pintura gris estándar
Artículo MI #02378148
No. Fabricante F832BF-3.5K-B7-M8
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
Precio2,213.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    F832BF
  • RPM máximas de salida
    500 rpm
  • Par de salida máximo
    376
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC/180C
  • Relación nominal
    3.5:1
  • Diámetro del eje de salida
    0.7500 pulg.
  • Tamaño de salida
    0.7500 pulg.
  • Relación
    3.5:1
  • Peso
    21 lb

Detalles

  • Relación real
    3.455:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido con pintura gris estándar
  • Estilo de entrada
    F Brida de caña estándar
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    F832BF-3.5K-B7-M8
  • Número de Upc del fabricante
    884107026541
  • Potencia de entrada máxima
    3.11 CV
  • Montaje
    Montaje en brida
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    800
  • Estándares cumplidos
    ISO 9001
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    376 pulg-lb
  • UPC_NO
    884107026541

Descripción general

Descripción del fabricante
F832BF-3.5K-B7 REDUCTOR