Motion
F832BF-32K-B5-M8

BOSTON GEAR
F832BF-32K-B5-M8

Caja de engranajes helicoidal en línea: doble reducción, 32:1 relación, tipo de entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., tipo de salida de eje sólido, diámetro de eje de salida de 0.7500 pulg., montaje con brida, hierro fundido con material de carcasa de pintura gris estándar
Artículo MI #02378152
No. Fabricante F832BF-32K-B5-M8
Precio2,213.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
F832BF-32K-B5-M8

Caja de engranajes helicoidal en línea: doble reducción, 32:1 relación, tipo de entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., tipo de salida de eje sólido, diámetro de eje de salida de 0.7500 pulg., montaje con brida, hierro fundido con material de carcasa de pintura gris estándar
Artículo MI #02378152
No. Fabricante F832BF-32K-B5-M8
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
Precio2,213.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    F832BF
  • RPM máximas de salida
    54 rpm
  • Par de salida máximo
    62.7 N-m;555
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    32:1
  • Diámetro del eje de salida
    0.7500 pulg.
  • Tamaño de salida
    0.7500 pulg.
  • Relación
    32:1
  • Peso
    21 lb

Detalles

  • Relación real
    30.587:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido con pintura gris estándar
  • Estilo de entrada
    F Brida de caña estándar
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    30267582
  • Número de Upc del fabricante
    884107026589
  • Potencia de entrada máxima
    0.52 CV
  • Montaje
    Montaje en brida
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    800
  • Estándares cumplidos
    ISO 9001
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    555 pulg-lb
  • UPC_NO
    884107026589

Descripción general

Descripción del fabricante
F832BF-32K-B5 REDUCTOR