Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.7500 pulg., 19.05 mm
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteF832BF
- RPM máximas de salida48 rpm
- Par de salida máximo62.93 N-m;557
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal36:1
- Diámetro del eje de salida0.7500 pulg.
- Tamaño de salida0.7500 pulg.
- Relación36:1
- Peso21 lb
Detalles
- Relación real33.986:1
- Estuche incluidoNo
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Estilo de entradaF Brida de caña estándar
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteF832BF-36K-B5-M8
- Número de Upc del fabricante884107026596
- Potencia de entrada máxima0.35 kW;0.47 hp
- MontajeMontaje en brida
- Tipo de salidaEje sólido
- Tipo de reductorEn línea
- ReducciónDoble
- Serie800
- Estándares cumplidosISO 9001
- Clasificación de par (pulg.-lb)557 pulg-lb
- UPC_NO884107026596