Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteF832BF
- RPM máximas de salida340 rpm
- Par de salida máximo66.89 N-m;592
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC/180C
- Relación nominal5.1:1
- Diámetro del eje de salida0.7500 pulg.
- Tamaño de salida0.7500 pulg.
- Relación5.1:1
- Peso21 lb
Detalles
- Relación real5.126:1
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Estilo de entradaF Brida de caña estándar
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante884107026657
- Potencia de entrada máxima3.31 CV
- MontajeMontaje en brida
- Tipo de salidaEje sólido
- Tipo de reductorEn línea
- ReducciónDoble
- Serie800
- Clasificación de par (pulg.-lb)592 pulg-lb
- UPC_NO884107026657