Motion
F833B-140K-B5-M1

BOSTON GEAR
F833B-140K-B5-M1

Caja de engranajes helicoidal en línea - Reducción triple, 140:1 relación, tipo de entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., tipo de salida de eje sólido, diámetro de eje de salida de 0.7500 pulg., montaje en pie, hierro fundido con material de carcasa de pintura gris estándar
Artículo MI #02378177
No. Fabricante F833B-140K-B5-M1
Precio2,742.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
F833B-140K-B5-M1

Caja de engranajes helicoidal en línea - Reducción triple, 140:1 relación, tipo de entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., tipo de salida de eje sólido, diámetro de eje de salida de 0.7500 pulg., montaje en pie, hierro fundido con material de carcasa de pintura gris estándar
Artículo MI #02378177
No. Fabricante F833B-140K-B5-M1
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
Precio2,742.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    F833B
  • RPM máximas de salida
    12 rpm
  • Par de salida máximo
    55 N-m;487
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    140:1
  • Diámetro del eje de salida
    0.7500 pulg.
  • Tamaño de salida
    0.7500 pulg.
  • Relación
    140:1
  • Peso
    29 lb

Detalles

  • Relación real
    131.034:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido con pintura gris estándar
  • Estilo de entrada
    F Brida de caña estándar
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    884107026848
  • Potencia de entrada máxima
    0.11 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Triple
  • Serie
    800
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    487 pulg-lb
  • UPC_NO
    884107026848

Descripción general

Descripción del fabricante
F833B-140K-B5 REDUCTOR