Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro3.54 pulg.
- Dimensiones de la carcasa6.3 x 5.71 x 6.99 pulg.
- Altura de la carcasa6.99 pulg.
- Longitud de la carcasa6.3 pulg.
- Ancho de la carcasa5.71 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante842
- RPM máximas de salidaEntrada de 109.000 a 1750 rpm
- Par de salida máximo1380 pulg-lbs a 1750 rpm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida1 pulg.
- Relación16:1
- Peso2.50 lb
Detalles
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Catálogo del fabricante
- Potencia de entrada máxima2.490 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeMontaje de pie
- Dirección de salidaDerecha
- Tipo de salidaEje sólido
- Capacidad de carga suspendida770 lb
- ReducciónDoble
- Estándares cumplidosAGMA
- UPC_NO884107027180