Motion
F842BF-1.9K-B9-M8

BOSTON GEAR
F842BF-1.9K-B9-M8

Caja de engranajes helicoidal en línea - Doble reducción, 1.9:1 Relación, Tipo de entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 1.1250 pulg., Tipo de salida de eje sólido, Diámetro de eje de salida de 1.0000 pulg., Montaje con brida, Hierro fundido con material de carcasa de pintura gris estándar
Artículo MI #02378248
No. Fabricante F842BF-1.9K-B9-M8
Precio2,785.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
F842BF-1.9K-B9-M8

Caja de engranajes helicoidal en línea - Doble reducción, 1.9:1 Relación, Tipo de entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 1.1250 pulg., Tipo de salida de eje sólido, Diámetro de eje de salida de 1.0000 pulg., Montaje con brida, Hierro fundido con material de carcasa de pintura gris estándar
Artículo MI #02378248
No. Fabricante F842BF-1.9K-B9-M8
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
Precio2,785.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    F842BF
  • RPM máximas de salida
    922 rpm
  • Par de salida máximo
    72.65 N-m;643
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC/210C
  • Relación nominal
    1.9:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    1.9:1
  • Peso
    29 lb

Detalles

  • Relación real
    2.121:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido con pintura gris estándar
  • Estilo de entrada
    F Brida de caña estándar
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Catálogo del fabricante
  • Potencia de entrada máxima
    8.69 CV
  • Montaje
    Montaje en brida
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    800
  • Estándares cumplidos
    ISO 9001
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    643 pulg-lb
  • UPC_NO
    884107027685

Descripción general

Descripción del fabricante
F842BF-1.9K-B9 REDUCTOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron