Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro3.54 pulg.
- Altura de la carcasa7.2 pulg.
- Longitud de la carcasa8.76 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante842
- RPM máximas de salidaEntrada de 175.000 a 1750 rpm
- Par de salida máximo1402 pulg-lbs a 690 rpm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC, 180C
- Tamaño de salida1 pulg.
- Relación10:1
- Peso2.60 lb
Detalles
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Catálogo del fabricante
- Potencia de entrada máxima3.820 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeSoporte de brida de salida
- Dirección de salidaDerecha
- Tipo de salidaEje sólido
- Capacidad de carga suspendida770 lb
- ReducciónDoble
- Estándares cumplidosAGMA
- UPC_NO884107027708