Motion
F842BF-12K-B9-M8

BOSTON GEAR
F842BF-12K-B9-M8

Caja de engranajes helicoidal en línea: doble reducción, 12:1 relación, tipo de entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 1.1250 pulg., tipo de salida de eje sólido, diámetro de eje de salida de 1.0000 pulg., montaje con brida, hierro fundido con material de carcasa de pintura gris estándar
Artículo MI #02378254
No. Fabricante F842BF-12K-B9-M8
Precio2,785.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
F842BF-12K-B9-M8

Caja de engranajes helicoidal en línea: doble reducción, 12:1 relación, tipo de entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 1.1250 pulg., tipo de salida de eje sólido, diámetro de eje de salida de 1.0000 pulg., montaje con brida, hierro fundido con material de carcasa de pintura gris estándar
Artículo MI #02378254
No. Fabricante F842BF-12K-B9-M8
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
Precio2,785.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    F842
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    F842BF
  • RPM máximas de salida
    145 rpm
  • Par de salida máximo
    160.32 N-m;1419
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC/210C
  • Relación nominal
    12:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    12:1
  • Peso
    29 lb

Detalles

  • Relación real
    12.584:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido con pintura gris estándar
  • Estilo de entrada
    F Brida de caña estándar
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    884107027753
  • Potencia de entrada máxima
    3.23 CV
  • Montaje
    Montaje en brida
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    800
  • Estándares cumplidos
    ISO 9001
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1419 pulg-lb
  • UPC_NO
    884107027753

Descripción general

Descripción del fabricante
F842BF-12K-B9 REDUCTOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"