Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteF842BF
- RPM máximas de salida97 rpm
- Par de salida máximo160.44 N-m;1420
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC/180C
- Relación nominal18:1
- Diámetro del eje de salida1.0000 pulg.
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación18:1
- Peso29 lb
Detalles
- Relación real17.252:1
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Estilo de entradaF Brida de caña estándar
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Potencia de entrada máxima1.75 kW;2.35 hp
- MontajeMontaje en brida
- Tipo de salidaEje sólido
- Tipo de reductorEn línea
- ReducciónDoble
- Serie800
- Estándares cumplidosISO 9001
- Clasificación de par (pulg.-lb)1420 pulg-lb
- UPC_NO884107027807