Motion
F842BF-20K-B5-M8

BOSTON GEAR
F842BF-20K-B5-M8

F842 D/R ROJO, relación 20 , entrada de caña, montaje en brida de salida
Artículo MI #02378263
No. Fabricante F842BF-20K-B5-M8
Precio2,785.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
F842BF-20K-B5-M8

F842 D/R ROJO, relación 20 , entrada de caña, montaje en brida de salida
Artículo MI #02378263
No. Fabricante F842BF-20K-B5-M8
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
Precio2,785.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    7.2 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    8.76 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    842
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 87.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    1442 pulg-lbs a 1750 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    1 pulg.
  • Relación
    20:1
  • Peso
    2.62 lb

Detalles

  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Catálogo del fabricante
  • Potencia de entrada máxima
    2.010 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Soporte de brida de salida
  • Dirección de salida
    Derecha
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    770 lb
  • Reducción
    Doble
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • UPC_NO
    884107027845

Descripción general

Descripción del fabricante
F842BF-20K-B5 REDUCTOR
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good