Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteF842BF
- RPM máximas de salida54 rpm
- Par de salida máximo1338
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal32:1
- Diámetro del eje de salida1.0000 pulg.
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación32:1
- Factor de servicio1.0
- Peso29 lb
Detalles
- Relación real29.701:1
- Estuche incluidoNo
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Estilo de entradaF Brida de caña estándar
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante884107027951
- Potencia de entrada máxima1.29 CV
- MontajeMontaje en brida
- Tipo de salidaEje sólido
- Tipo de reductorEn línea
- ReducciónDoble
- Serie800
- Estándares cumplidosISO 9001
- Clasificación de par (pulg.-lb)1338 pulg-lb
- UPC_NO884107027951