Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la cajaF842
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteF842BF
- RPM máximas de salida43 rpm
- Par de salida máximo155.35 N-m;1375
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal40:1
- Diámetro del eje de salida1.0000 pulg.
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación40:1
- Peso29 lb
Details
- Relación real36.292:1
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Estilo de entradaF Brida de caña estándar
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteF842BF-40K-B5-M8
- Número de Upc del fabricante884107027982
- Potencia de entrada máxima1 CV;0.7457 kW
- MontajeMontaje en brida
- Tipo de salidaEje sólido
- Tipo de reductorEn línea
- ReducciónDoble
- Serie800
- Estándares cumplidosISO 9001
- Clasificación de par (pulg.-lb)1375 pulg-lb
- UPC_NO884107027982
Descripción general
Descripción del fabricante
F842BF-40K-B5 REDUCTOR
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad